詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GA-87AA

品名 : 125V/15Ax0.5m 分配コード(3口/白)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-EX3WN
コンセント 2P×3口 コード長 0.5m
定格 15A・125V(1500W) プラグ 2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)
カラー ホワイト 使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証 電気用安全法(PSE)技術基準適合品
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードです。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
※差込口1個につき1500Wまで仕様できますが、3個の合計は1500W以下でご使用ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 17:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1878ページ
バリエーション一覧
EA815GA-86 AC125V/15Ax0.4m 分配コード(2口)
EA815GA-87 AC125V/15Ax0.5m 分配コード(3口)
EA815GA-88 AC125V/15Ax0.5m 分配コード(4口)
EA815GA-86AA 125V/15Ax0.4m 分配コード(2口/白)
EA815GA-87AA 125V/15Ax0.5m 分配コード(3口/白)
EA815GA-88AA 125V/15Ax0.5m 分配コード(4口/白)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top