品番 : EA815GA-88AA
品名 : 125V/15Ax0.5m 分配コード(4口/白)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-EX4WN |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×4口 | コード長 | 0.5m |
| 定格 | 15A・125V(1500W) | プラグ | 2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き) |
| カラー | ホワイト | 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 |
| 認証 | 電気用安全法(PSE)技術基準適合品 | ||
| 他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 | |||
| 安全な二重被ふくコードです。 | |||
| 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 | |||
| 中央の2本のコードが長く、差し込みやすい構造です。 | |||
| ※差込口1個につき1500Wまで仕様できますが、4個の合計は1500W以下でご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 17:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1878ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
