詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GK-105A

品名 : AC125V/15Ax 5m タップ(15A安全ブレーカー付)

仕様

メーカー 明工社 型番 MR7632TJ5
定格 15A・125V(1500W) コンセント 接地2P(抜止)×6口
プラグ 接地2P(耐トラッキング) サイズ 44×413×59mm
ブレーカー 15A コード長 5m
プラグ色
通電表示用パイロットランプ搭載
過電流による危険をブレーカーがシャットアウト
ブレーカー部分には誤操作を防ぐカバーを装着
本体両端に仮止め可能な取付金具付属
マグネット付
追加説明
アイコン
カタログ価格

13,000 (税抜)/ 14,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/06/17 09:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0903ページ
バリエーション一覧
EA815GK-101A AC125V/15Ax 1m タップ(15A安全ブレーカー付)
EA815GK-103A AC125V/15Ax 3m タップ(15A安全ブレーカー付)
EA815GK-105A AC125V/15Ax 5m タップ(15A安全ブレーカー付)
EA815GK-111A AC125V/20Ax 1m タップ(20A安全ブレーカー付)
EA815GK-113A AC125V/20Ax 3m タップ(20A安全ブレーカー付)
EA815GK-115A AC125V/20Ax 5m タップ(20A安全ブレーカー付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top