品番 : EA815GK-113A
品名 : AC125V/20Ax 3m タップ(20A安全ブレーカー付)
仕様
メーカー | 明工社 | 型番 | MR7633TJ3 |
---|---|---|---|
定格 | 15A・125V(1500W) | コンセント | 接地2P(抜止)×6口 |
プラグ | 接地2P(耐トラッキング) | サイズ | 44×413×59mm |
ブレーカー | 20A | コード長 | 3m |
プラグ色 | 白 | ||
通電表示用パイロットランプ搭載 | |||
過電流による危険をブレーカーがシャットアウト | |||
ブレーカー部分には誤操作を防ぐカバーを装着 | |||
本体両端に仮止め可能な取付金具付属 | |||
マグネット付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/04 11:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0903ページ |