品番 : EA815GK-111A
品名 : AC125V/20Ax 1m タップ(20A安全ブレーカー付)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MR7633TJ1 |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A・125V(1500W) | コンセント | 接地2P(抜止)×6口 |
| プラグ | 接地2P(耐トラッキング) | サイズ | 44×413×59mm |
| ブレーカー | 20A | コード長 | 1m |
| プラグ色 | 白 | ||
| 通電表示用パイロットランプ搭載 | |||
| 過電流による危険をブレーカーがシャットアウト | |||
| ブレーカー部分には誤操作を防ぐカバーを装着 | |||
| 本体両端に仮止め可能な取付金具付属 | |||
| マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0903ページ | ||||
