品番 : EA815GK-212
品名 : AC125V/15Ax 5m タップ(4口・ハーネスプラグ)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MR7704NT5 |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A・125V(1500W) | コンセント | 接地2P×4口 |
| プラグ | ハーネスプラグ | コード長 | 5m |
| サイズ | 44×241.5×25.5mm | プラグ色 | 青 |
| 横形OA用接地タップ | |||
| パイロットランプ、マグネット付 | |||
| 先端はハーネスプラグ仕様の為、ジョイントボックス(EA538PM-21・-31)に接続可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,460 円(税抜)/ 6,006 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1884ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GK-211 AC125V/15Ax 3m タップ(4口・ハーネスプラグ) |
| EA815GK-212 AC125V/15Ax 5m タップ(4口・ハーネスプラグ) |
