品番 : EA815GL-151
品名 : AC125V/15Ax 1m タップ(4口・接地抜け止・MG付)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WCH2414HP |
---|---|---|---|
仕様 | 抜け止め型 | コンセント | 接地2P×4口 |
コード長 | 1m | 定格 | 15A・125V(1500W) |
サイズ | 44×201×26mm | 重量 | 340g |
マグネット付(取り外し可能) | |||
取付穴を使用して壁面への仮固定が可能(適用木ねじ 呼び径:2.4~3.1mm)(木ねじは別売です) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/29 19:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0921ページ |