詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815HS-11

品名 : AC125V/15Ax1.5m コンセント(埋め込み/茶)

仕様

定格 コンセント:15A 125V(1400W)
USBポート:DC5V2A
プラグ 2P(スイング)
スライド式コンセント
サイズ 24×172×52.3mm コンセント 2P×2口
ポート 1ポート コード長 1.5m
木工取付用
追加説明
カタログ価格

3,900 (税抜)/ 4,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/15 07:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1162ページ
バリエーション一覧
EA815HS-11 AC125V/15Ax1.5m コンセント(埋め込み/茶)
EA815HS-12 AC125V/15Ax1.8m コンセント(埋め込み/茶)
EA815HS-13 AC125V/15Ax1.9m コンセント(埋め込み/黒)
EA815HS-14 AC125V/15Ax1.5m コンセント(埋め込み/茶)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top