品番 : EA815HS-13
品名 : AC125V/15Ax1.9m コンセント(埋め込み/黒)
仕様
定格 | 15A 125V(1500W) | プラグ | 2P |
---|---|---|---|
アース付 | |||
サイズ | 45×210×27mm | ||
デスク埋め込み式 | |||
コンセント | 接地2P×5口 | コード長 | 1.9m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 12:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1208ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA815HS-11 AC125V/15Ax1.5m コンセント(埋め込み/茶) |
EA815HS-12 AC125V/15Ax1.8m コンセント(埋め込み/茶) |
EA815HS-13 AC125V/15Ax1.9m コンセント(埋め込み/黒) |
EA815HS-14 AC125V/15Ax1.5m コンセント(埋め込み/茶) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)