品番 : EA815HS-14
品名 : AC125V/15Ax1.5m コンセント(埋め込み/茶)
仕様
| 定格 | プラグ:15A 125V(1400W) USBポート:DC5V2A |
プラグ | 2P(スイング式) |
|---|---|---|---|
| スイッチ連動メスプラグ付 | |||
| サイズ | 24×172×56.8mm | コンセント | 2P×1口 |
| ポート | 1ポート | コード長 | 1.5m |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,140 円(税抜)/ 4,554 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 21:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1162ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815HS-11 AC125V/15Ax1.5m コンセント(埋め込み/茶) |
| EA815HS-13 AC125V/15Ax1.9m コンセント(埋め込み/黒) |
| EA815HS-14 AC125V/15Ax1.5m コンセント(埋め込み/茶) |
ウェブカタログ画像
拡大
