詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LN-61A

品名 : AC100V/ 3W 照明灯/LED(防滴型)

仕様

メーカー 日機 型番 NLT4-10-AC-S(2M+P)
明るさ 380lm 消費電力 3W
全長 300mm 電源 AC100V
コード長 3m 材質 ポリカーボネート
防水性能 IP65 付属品 取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m)
色温度 5,700K 照度(1m) 80lx
電線仕様 VCTF0.75m㎡×2心 カバー 乳白色
使用温度 -40℃~40℃(ただし、氷結しないこと)
※-20℃以下はシリコンケーブルを使用してください
設計寿命 60,000時間(使用温度25℃)
※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
眩しさを抑える防眩カバー付
保護回路により絶縁性に優れています。
工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。
乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。
制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。
検査成績書付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,540 (税抜)/ 10,494 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/18 22:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2049ページ
バリエーション一覧
EA815LN-61A AC100V/ 3W 照明灯/LED(防滴型)
EA815LN-62A AC100V/ 6W 照明灯/LED(防滴型)
EA815LN-63 AC100V/12W 照明灯/LED(防滴型)
EA815LN-63A AC100V/ 9W 照明灯/LED(防滴型)
EA815LN-64 AC100V/16W 照明灯/LED(防滴型)
EA815LN-64A AC100V/13W 照明灯/LED(防滴型)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top