品番 : EA815LN-63A
品名 : AC100V/ 9W 照明灯/LED(防滴型)
仕様
| メーカー | 日機 | 型番 | NLT4-30-AC-S(2M+P) |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 1190lm | 消費電力 | 9W |
| 全長 | 735mm | 電源 | AC100V |
| コード長 | 3m | 材質 | ポリカーボネート |
| 防水性能 | IP65 | 付属品 | 取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m) |
| 色温度 | 5,700K | 照度(1m) | 260lx |
| 電線仕様 | VCTF0.75m㎡×2心 | カバー | 乳白色 |
| 使用温度 | -40℃~40℃(ただし、氷結しないこと) ※-20℃以下はシリコンケーブルを使用してください |
設計寿命 | 60,000時間(使用温度25℃) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 |
| 眩しさを抑える防眩カバー付 | |||
| 保護回路により絶縁性に優れています。 | |||
| 工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。 | |||
| 乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。 | |||
| 制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。 | |||
| 検査成績書付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/04 08:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2049ページ | ||||
