品番 : EA815LN-64
品名 : AC100V/16W 照明灯/LED(防滴型)
仕様
| メーカー | 日機 | 型番 | NLT4-40-AC1-S(2M+P) |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 1620lm | 消費電力 | 16W |
| 全長 | 950mm | 電源 | AC100V |
| コード長 | 3m | 材質 | ポリカーボネート |
| 防水性能 | IP65 | 1m照度 | 360lx |
| 電線仕様 | VCTF0.75m㎡×2心 | 色温度 | 5,700K |
| 設計寿命 | 40,000時間(使用温度:40℃) 60,000時間(使用温度:25℃) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 |
使用温度 | -40℃~40℃ |
| カバー | 乳白色 | 付属品 | 取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m) |
| 眩しさを抑える防眩カバー付 | |||
| 保護回路により絶縁性に優れています。 | |||
| 制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。 | |||
| 乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。 | |||
| LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 22:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2049ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

