品番 : EA815ZY-41
品名 : 0.3A/100V ダウントランス(保護シールド付)
仕様
メーカー | 相原電機 | 型番 | SD-2403 |
---|---|---|---|
容量 | 7.2VA | 周波数 | 50/60Hz |
一次電圧 | 0-100V | 二次電圧 | 0-6V-9V-12V-24V |
二次電流 | 0.3A | 絶縁種別 | A |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC1kV) | 絶縁耐圧 | AC1kV/1分間(P-S, E間) AC0.5kV/1分間(S-E間) |
取付穴 | φ4.5×6.5 | 重量 | 0.3kg |
適用規格 | JISC6436・C5310 | ||
単相複巻 | |||
ラグ端子式 | |||
静電シールド付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,020 円(税抜)/ 4,422 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/24 03:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1247ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA815ZY-41 0.3A/100V ダウントランス(保護シールド付) |
EA815ZY-43 1.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) |
EA815ZY-45 3.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) |
EA815ZY-46 5.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) |