詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815ZY-45

品名 : 3.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)

仕様

メーカー 相原電機 型番 SD-243
容量 72VA 周波数 50/60Hz
一次電圧 0-100V-110V 二次電圧 0-6V-12V-15V-20V-24V
二次電流 3.0A 絶縁種別 A
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC1kV) 絶縁耐圧 AC2kV/1分間(P-S, E間)
AC1kV/1分間(S-E間)
取付穴 φ4.5×10 重量 2.0kg
適用規格 JEM-1333-1976
単相複巻
ラグ端子式
静電シールド付き
追加説明
カタログ価格

11,900 (税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/21 03:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1201ページ
バリエーション一覧
EA815ZY-41 0.3A/100V ダウントランス(保護シールド付)
EA815ZY-43 1.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)
EA815ZY-45 3.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)
EA815ZY-46 5.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 結線図
  • W:86mm H:75mm D:85mm\nA:62mm B:68mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top