品番 : EA817BA-132
品名 : φ12.0x100mm ホルダー
仕様
材質 | スチール | 全長(mm) | 100 |
---|---|---|---|
シャンク長(mm) | 50 | ヘッド径(mm) | φ13 |
シャンク径(mm) | φ12 | 最大把握径(mm) | φ6.5 |
適合コレット | EA817BA-8~-65 | 適合引きボルト | EA817BA-151~-154 |
ホルダー径は超スリムながら把握径が大きい | |||
ハイスを使用 | |||
エンドミルやドリル等をロング刃物に出来ます。 | |||
ロング刃物でなく標準刃物でコストの低減に | |||
刃物が届かない狭い所の加工に | |||
自動盤や複合旋盤上での切粉対策 | |||
三ツ割れコレットの採用による高い振れ精度 | |||
引き構造で把握力が強い、ダイレクトタップ延長として実績あり |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,100 円(税抜)/ 25,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/31 04:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0676ページ |