品番 : EA817BA-22
品名 : φ2.2mm コレット(φ12mmホルダー用)
仕様
材質 | スチール | チャック能力(mm) | φ2.2 |
---|---|---|---|
適合ホルダー | EA817BA-131~-133 | 適合引きボルト | EA817BA-151、-154 |
エンドミルやドリル等をロング刃物に出来ます。 | |||
自動盤や複合旋盤上での切粉対策 | |||
三ツ割れコレットの採用による高い振れ精度 | |||
引き構造で把握力が強い、ダイレクトタップ延長として実績あり | |||
ロング刃物でなく標準刃物でコストの低減に | |||
刃物が届かない狭い所の加工に | |||
引きボルトでコレットを強く把握します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 06:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0676ページ |
拡大