品番 : EA817BA-151
品名 : 引きボルト(φ12x 60mmホルダー用)
仕様
材質 | スチール | 最大把握径(mm) | φ6.5 |
---|---|---|---|
適合コレット | EA817BA-8~-65 | 適合ホルダー | EA817BA-131 |
エンドミルやドリル等をロング刃物に出来ます。 | |||
ロング刃物でなく標準刃物でコストの低減に | |||
三ツ割れコレットの採用による高い振れ精度 | |||
引き構造で把握力が強い、ダイレクトタップ延長として実績あり | |||
刃物が届かない狭い所の加工に | |||
自動盤や複合旋盤上での切粉対策 | |||
引きボルトでコレットを強く把握します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 11:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0676ページ |
拡大