品番 : EA818E-131A
品名 : 19.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(真鍮/2本)
仕様
メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 535-02 |
---|---|---|---|
用途 | 銅・真ちゅうのバリ取り | 軸径 | 3.2mm |
直径 | 19.0mm | 幅 | 2mm |
線径 | 0.13mm | 全長 | 44mm |
最大回転数 | 15,000rpm | 材質 | 真鍮 |
形状 | ラジアルブラシ | 入数 | 2本 |
金、青銅、銅などの軟質金属の汚れ落としや仕上げ磨きに最適 | |||
ソフト仕上げ、サテン仕上げ、マット仕上げなどを実現可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/13 22:26現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0883ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA818E-131A 19.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(真鍮/2本) |
EA818E-132A 13.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(真鍮/2本) |
EA818E-133A 3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(真鍮/2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
