品番 : EA818E-132A
品名 : 13.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(真鍮/2本)
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 536-02 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 銅・真ちゅうのバリ取り | 軸径 | 3.2mm |
| 直径 | 13.0mm | 幅 | 6mm |
| 線径 | 0.13mm | 全長 | 51mm |
| 最大回転数 | 15,000rpm | 材質 | 真鍮 |
| 形状 | カップブラシ | 入数 | 2本 |
| 金、青銅、銅などの軟質金属の汚れ落としや仕上げ磨きに最適 | |||
| ソフト仕上げ、サテン仕上げ、マット仕上げなどを実現可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 08:16現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0861ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818E-131A 19.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(真鍮/2本) |
| EA818E-132A 13.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(真鍮/2本) |
| EA818E-133A 3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(真鍮/2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
