詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818E-133A

品名 : 3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(真鍮/2本)

銅、真鍮などの仕上げ・バリ取りに

仕様

メーカー DREMEL(ドレメル) 型番 537-02
直径 3.2mm 7mm
線径 0.07mm 最大回転数 15000rpm
軸径 3.2mm 材質 真鍮
入数 2本入り
追加説明
カタログ価格

1,430 (税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 21:52現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 0883ページ
バリエーション一覧
EA818E-131A 19.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(真鍮/2本)
EA818E-132A 13.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(真鍮/2本)
EA818E-133A 3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(真鍮/2本)
ウェブカタログ画像
●入数は2本入です。
  • ●入数は2本入です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top