詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818E-171A

品名 : #80/ 4.8mm/3.2mm軸 フラップホイール

仕様

メーカー DREMEL(ドレメル) 型番 504
用途 平面や湾曲面の研削や磨き 軸径 3.2mm
軸長 45.2mm 直径 30mm
高さ 4.8mm 全長 50mm
粒度 #80 最大回転数 35,000rpm
材質 強化布(アルミナ砥粒)
大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。
追加説明
カタログ価格

1,940 (税抜)/ 2,134 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/15 21:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0860ページ
バリエーション一覧
EA818E-171A #80/ 4.8mm/3.2mm軸 フラップホイール
EA818E-172A #120/ 4.8mm/3.2mm軸 フラップホイール
EA818E-173A #80/ 9.5mm/3.2mm軸 フラップホイール
EA818E-174A #120/ 9.5mm/3.2mm軸 フラップホイール
ウェブカタログ画像

商品動画

フラップホイール 製品紹介動画 フラップホイール 製品紹介動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top