品番 : EA818E-173A
品名 : #80/ 9.5mm/3.2mm軸 フラップホイール
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 502 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 平面や湾曲面の研削や磨き | 軸径 | 3.2mm |
| 軸長 | 40.5mm | 直径 | 30mm |
| 高さ | 9.5mm | 全長 | 50mm |
| 粒度 | #80 | 最大回転数 | 35,000rpm |
| 材質 | 強化布(アルミナ砥粒) | ||
| 大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/18 13:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0860ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818E-171A #80/ 4.8mm/3.2mm軸 フラップホイール |
| EA818E-172A #120/ 4.8mm/3.2mm軸 フラップホイール |
| EA818E-173A #80/ 9.5mm/3.2mm軸 フラップホイール |
| EA818E-174A #120/ 9.5mm/3.2mm軸 フラップホイール |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
フラップホイール 製品紹介動画
