品番 : EA818E-174A
品名 : #120/ 9.5mm/3.2mm軸 フラップホイール
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 503 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 平面や湾曲面の研削や磨き | 軸径 | 3.2mm |
| 軸長 | 35mm | 直径 | 30mm |
| 高さ | 9.5mm | 全長 | 44.5mm |
| 粒度 | #120 | 最大回転数 | 35,000rpm |
| 材質 | 強化布(アルミナ砥粒) | ||
| 細目仕上げ加工用 | |||
| 表面の粗研磨と材料除去を終えた後の仕上げ磨きとして使用すると効果的です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/27 07:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0860ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818E-171A #80/ 4.8mm/3.2mm軸 フラップホイール |
| EA818E-172A #120/ 4.8mm/3.2mm軸 フラップホイール |
| EA818E-173A #80/ 9.5mm/3.2mm軸 フラップホイール |
| EA818E-174A #120/ 9.5mm/3.2mm軸 フラップホイール |
ウェブカタログ画像
拡大
