品番 : EA818E-23A
品名 : 6.4x 2.0mm ルータービット
仕様
メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 654 |
---|---|---|---|
用途 | 木材の溝彫り・面取り加工用 | 能力 | 加工直径:6.4mm 加工長さ:2.0mm |
軸径 | 3.2mm | 刃幅 | 6.0mm |
全長 | 36mm | 最大回転数 | 35,000rpm |
材質 | HSS | ||
ストレートビット | |||
EA818E-3A、EA818EB-11Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 04:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0882ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA818E-3A : ルーターアタッチメント(ミニグラインダー用) |
本体 | EA818EB-11A : ルーターアタッチメント(ミニグラインダー用) |