詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818E-26A

品名 : 9.5x 4.8mm ルータービット

仕様

メーカー DREMEL(ドレメル) 型番 612
用途 木製加工品の丸いエッジの加工用 能力 加工直径:9.5mm
加工長さ:4.8mm
軸径 3.2mm 刃幅 5.0mm
全長 37mm 最大回転数 35,000rpm
材質 HSS
パイロットビードビット
木材やその他の軟質材料の面取りや木工細工、ほぞ穴彫りに使用できます。
EA818E-3A、EA818EB-11Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
追加説明
カタログ価格

2,730 (税抜)/ 3,003 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/09 16:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0859ページ
バリエーション一覧
EA818E-21A 3.2x 1.0mm ルータービット
EA818E-22A 4.8x 1.4mm ルータービット
EA818E-23A 6.4x 2.0mm ルータービット
EA818E-25A 6.4x2.0mm ルータービット
EA818E-26A 9.5x 4.8mm ルータービット
EA818E-27A 9.5x 4.8mm ルータービット
EA818E-28A 45°ルータービット(面取り用)
ウェブカタログ画像

商品動画

ルータービット 商品紹介動画 ルータービット 商品紹介動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top