品番 : EA818E-28A
品名 : 45°ルータービット(面取り用)
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 618 | 
|---|---|---|---|
| 用途 | 木材の溝彫り・面取り加工用 | 面取角度 | 45° | 
| 軸径 | 3.2mm | 刃幅 | 12.7mm | 
| 全長 | 36mm | 最大回転数 | 35,000rpm | 
| 材質 | HSS | ||
| 木材やその他の軟質材料の面取りや木工細工、ほぞ穴彫りに使用できます。 | |||
| EA818E-3A、EA818EB-11Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 1 (2025/11/04 09:51現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0882ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA818E-3A : ルーターアタッチメント(ミニグラインダー用) | 
| 本体 | EA818EB-11A : ルーターアタッチメント(ミニグラインダー用) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                
                                    
                        
                        
                            