詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818E-57B

品名 : 2.4x7.15mm/3.2mm軸 ダイヤモンドバー

仕様

メーカー DREMEL(ドレメル) 型番 7122N1
用途 彫刻・修整・仕上げ用 粒度 #126
軸径 3.2mm 刃径 2.4mm
刃長 7.15mm 全長 46mm
最大回転数 25,000rpm 材質 304 ステンレス鋼
形状 円筒形
硬質材料の削り出しに適しています。
追加説明
カタログ価格

1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 15:10現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0860ページ
バリエーション一覧
EA818E-54B φ2.0mm /3.2mm軸 ダイヤモンドバー
EA818E-55B φ4.4mm /3.2mm軸 ダイヤモンドバー
EA818E-57B 2.4x7.15mm/3.2mm軸 ダイヤモンドバー
EA818E-58A 4.8x10.0mm/3.2mm軸 ダイヤモンドバー
EA818E-59B 2.0x10.2mm/3.2mm軸 ダイヤモンドバー
EA818E-60B 2.4x 8.2mm/3.2mm軸 ダイヤモンドバー
ウェブカタログ画像

商品動画

ダイヤモンドホイールポイント 製品紹介動画 ダイヤモンドホイールポイント 製品紹介動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top