品番 : EA818E-58A
品名 : 4.8x10.0mm/3.2mm軸 ダイヤモンドバー
仕様
メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 7123N1 |
---|---|---|---|
用途 | 彫刻・修整・仕上げ用 | 粒度 | #126 |
軸径 | 3.2mm | 刃径 | 4.8mm |
刃長 | 10mm | 全長 | 45mm |
最大回転数 | 25,000rpm | 材質 | 304 ステンレス鋼 |
形状 | 円筒形 | ||
硬質材料の削り出しに適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/07/22 00:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0882ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)