品番 : EA818E-60B
品名 : 2.4x 8.2mm/3.2mm軸 ダイヤモンドバー
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 7144N1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 彫刻・修整・仕上げ用 | 粒度 | #150 |
| 軸径 | 3.2mm | 刃径 | 2.4mm |
| 刃長 | 8.2mm | 全長 | 46mm |
| 最大回転数 | 25,000rpm | 材質 | 304 ステンレス鋼 |
| 形状 | 小型のテーパー形状 | ||
| 硬質材料の細かい削り出しに適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 07:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0860ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
ダイヤモンドホイールポイント 製品紹介動画
