品番 : EA818E-63A
品名 : 3.2x14.98mm/3.2mm軸 超硬バー
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 9903 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 面取りや材料除去 | 軸径 | 3.2mm |
| 刃径 | 3.2mm | 刃長 | 14.98mm |
| 全長 | 39mm | 最大回転数 | 30,000rpm |
| 材質 | タングステンカーバイド | 形状 | ラウンドエンドシリンダー |
| 硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチックや硬質木材の形作り、仕上げや磨きに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/05 08:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0882ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
