詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818E-67A

品名 : 3.2x0.127mm/3.2mm軸 超硬バー

仕様

メーカー DREMEL(ドレメル) 型番 9909
用途 面取りや材料除去 軸径 3.2mm
刃径 3.2mm 刃長 0.127mm
全長 38mm 最大回転数 30,000rpm
材質 タングステンカーバイド 形状 円錐形
硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチックや硬質木材の形作り、仕上げや磨きに最適
追加説明
カタログ価格

1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 20:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0860ページ
バリエーション一覧
EA818E-61A 3.2x14.27mm/3.2mm軸 超硬バー
EA818E-63A 3.2x14.98mm/3.2mm軸 超硬バー
EA818E-65A 3.2×1.57mm /3.2mm軸 超硬バー
EA818E-66A 3.2x5.08mm/3.2mm軸 超硬バー
EA818E-67A 3.2x0.127mm/3.2mm軸 超硬バー
EA818E-68A 3.2x9.525mm/3.2mm軸 超硬バー
EA818E-69A 3.2x6.35mm/3.2mm軸 超硬バー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top