品番 : EA818E-66A
品名 : 3.2x5.08mm/3.2mm軸 超硬バー
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 9906 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 面取りや材料除去 | 軸径 | 3.2mm |
| 刃径 | 3.2mm | 刃長 | 5.08mm |
| 全長 | 39mm | 最大回転数 | 30,000rpm |
| 材質 | タングステンカーバイド | 形状 | 長円形 |
| 硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチックや硬質木材の形作り、仕上げや磨きに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0860ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
