品番 : EA819-101
品名 : 4x13mm 軸付砥石(#120/3mm軸)
仕様
| 直径 | 4mm | 高さ | 13mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 45mm | 粒度 | #120 |
| 軸径 | 3.0mm | 最大回転数 | 30,000rpm |
| 用途 | 金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適 | 重量 | 2g |
| 入数 | 1本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/04/07 18:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0923ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
品番別、1本入です
