品番 : EA819-113
品名 : 8x20mm 軸付砥石(#320/3mm軸)
仕様
| 直径 | 8mm | 高さ | 20mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 50mm | 粒度 | #320 |
| 軸径 | 3.0mm | 最大回転数 | 30,000rpm |
| 用途 | 金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適 | 重量 | 5g |
| 入数 | 1本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/11/05 04:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0959ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
品番別、1本入です
