品番 : EA819-103
品名 : 4x13mm 軸付砥石(#320/3mm軸)
仕様
直径 | 4mm | 高さ | 13mm |
---|---|---|---|
全長 | 45mm | 粒度 | #320 |
軸径 | 3.0mm | 最大回転数 | 30,000rpm |
用途 | 金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適 | 重量 | 2g |
入数 | 1本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2025/09/14 16:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0959ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
品番別、1本入です