詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819-146

品名 : 6x15mm 軸付ゴム砥石(# 80/3mm軸)

仕様

軸径 3.0mm 最大回転数 30,000rpm
金型のメンテナンス、一般鋼材、アルミ、銅の研磨作業に最適
直径 6mm 高さ 15mm
全長 45mm 粒度 #80
砥石カラー 赤
追加説明
カタログ価格

270 円(税抜)/ 297 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/10/27 08:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0923ページ

代替品

EA819GB-43
バリエーション一覧
EA819-141 4x13mm 軸付ゴム砥石(# 80/3mm軸)
EA819-142 4x13mm 軸付ゴム砥石(#120/3mm軸)
EA819-146 6x15mm 軸付ゴム砥石(# 80/3mm軸)
EA819-147 6x15mm 軸付ゴム砥石(#120/3mm軸)
EA819-148 6x15mm 軸付ゴム砥石(#220/3mm軸)
EA819-151 8x20mm 軸付ゴム砥石(# 80/3mm軸)
EA819-152 8x20mm 軸付ゴム砥石(#120/3mm軸)
EA819-153 8x20mm 軸付ゴム砥石(#220/3mm軸)
EA819-156 10x20mm 軸付ゴム砥石(# 80/3mm軸)
EA819-157 10x20mm 軸付ゴム砥石(#120/3mm軸)
EA819-158 10x20mm 軸付ゴム砥石(#220/3mm軸)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top