品番 : EA819-151
品名 : 8x20mm 軸付ゴム砥石(# 80/3mm軸)
仕様
| 軸径 | 3.0mm | 最大回転数 | 30,000rpm |
|---|---|---|---|
| 金型のメンテナンス、一般鋼材、アルミ、銅の研磨作業に最適 | |||
| 直径 | 8mm | 高さ | 20mm |
| 全長 | 50mm | 粒度 | #80 |
| 砥石カラー | 赤 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/02/23 21:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0923ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
