品番 : EA819-142
品名 : 4x13mm 軸付ゴム砥石(#120/3mm軸)
仕様
| 軸径 | 3.0mm | 最大回転数 | 30,000rpm |
|---|---|---|---|
| 金型のメンテナンス、一般鋼材、アルミ、銅の研磨作業に最適 | |||
| 直径 | 4mm | 高さ | 13mm |
| 全長 | 43mm | 粒度 | #120 |
| 砥石カラー | 緑 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/27 08:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0923ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

