品番 : EA819AD-31E
品名 : #120 30x10mm/3mm軸 フラップホイール
鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に
仕様
| 軸径 | 3mm | 直径 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 25000rpm | 軸長 | 38mm |
| 入数 | 1本入り | 高さ | 10mm |
| 砥粒 | アルミ酸化物 | 粒度 | #120 |
| 鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/09/24 23:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0926ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

