詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AD-31F

品名 : #150 30x10mm/3mm軸 フラップホイール

鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に

仕様

軸径 3mm 直径 30mm
最大回転数 25000rpm 軸長 38mm
入数 1本入り 高さ 10mm
砥粒 アルミ酸化物 粒度 #150
鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応
追加説明
カタログ価格

500 円(税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/26 18:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0926ページ

代替品

EA819AD-31G
バリエーション一覧
EA819AD-31B # 60 30x10mm/3mm軸 フラップホイール
EA819AD-31C # 80 30x10mm/3mm軸 フラップホイール
EA819AD-31E #120 30x10mm/3mm軸 フラップホイール
EA819AD-31F #150 30x10mm/3mm軸 フラップホイール
EA819AD-31G #180 30x10mm/3mm軸 フラップホイール
EA819AD-31H #240 30x10mm/3mm軸 フラップホイール
EA819AD-32A # 40 30x15mm/3mm軸 フラップホイール
EA819AD-32B # 60 30x15mm/3mm軸 フラップホイール
EA819AD-32C # 80 30x15mm/3mm軸 フラップホイール
EA819AD-32D #100 30x15mm/3mm軸 フラップホイール
EA819AD-32E #120 30x15mm/3mm軸 フラップホイール
EA819AD-32G #180 30x15mm/3mm軸 フラップホイール
EA819AD-32H #240 30x15mm/3mm軸 フラップホイール
EA819AD-32J #320 30x15mm/3mm軸 フラップホイール
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top