品番 : EA819AD-32A
品名 : # 40 30x15mm/3mm軸 フラップホイール
鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に
仕様
| 軸径 | 3mm | 直径 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 25000rpm | 軸長 | 38mm |
| 入数 | 1本入り | 高さ | 15mm |
| 砥粒 | アルミ酸化物 | 粒度 | #40 |
| 鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
525 円(税抜)/ 578 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/09/24 23:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0926ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
