品番 : EA819AT-68
品名 : 13x20mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | GA2138 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 30,000rpm | 軸径 | φ3.0mm |
| 直径 | 13mm | 高さ | 20mm |
| 全長 | 57mm | 硬さ | ハード |
| 上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルト | |||
| 研磨剤の保持力に優れ安定した研磨が持続します。 | |||
| 油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能 | |||
| 形状安定性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/05 07:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0961ページ | ||||
代替品
![]() |
|

