品番 : EA819AT-81
品名 : 4x 7mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | GA2101 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 30,000rpm | 軸径 | φ3.0mm |
| 直径 | 4mm | 高さ | 7mm |
| 全長 | 42mm | 硬さ | ソフト |
| 上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルト | |||
| 研磨剤の保持力に優れ安定した研磨が持続します。 | |||
| クッション性が高く、作業面に馴染みやすい適度な硬さ | |||
| 油分、水分の吸収性が良く、研磨剤(砥粒)の偏った表面突出を防ぎ、美しい仕上がり面が得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 23:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0925ページ | ||||
