詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AT-83

品名 : 6x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト)

仕様

メーカー ミニター 型番 GA2103
最大回転数 30,000rpm 軸径 φ3.0mm
直径 6mm 高さ 15mm
全長 50mm 硬さ ソフト
上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルト
研磨剤の保持力に優れ安定した研磨が持続します。
クッション性が高く、作業面に馴染みやすい適度な硬さ
油分、水分の吸収性が良く、研磨剤(砥粒)の偏った表面突出を防ぎ、美しい仕上がり面が得られます。
追加説明
カタログ価格

380 (税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/01/01 04:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0925ページ
バリエーション一覧
EA819AT-61 4x 7mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)
EA819AT-62 5x10mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)
EA819AT-63 6x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)
EA819AT-64 8x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)
EA819AT-65 10x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)
EA819AT-66 10x20mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)
EA819AT-68 13x20mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)
EA819AT-81 4x 7mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト)
EA819AT-82 5x10mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト)
EA819AT-83 6x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト)
EA819AT-84 8x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト)
EA819AT-85 10x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト)
EA819AT-86 10x20mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト)
EA819AT-89 15x20mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト)
EA819AT-90 20x20mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト)
EA819AT-91 25x20mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top