品番 : EA819AX-3
品名 : 75mm 軸付布バフ
仕様
| 直径 | 75mm | 幅 | 15mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 55mm | 軸径 | 6.0mm |
| 最大回転数 | 8,000rpm | 硬さ | ハード |
| 必ずペーストと併用して下さい。 | |||
| ペーストはEA819D-1~3などをご使用ください。 | |||
| スチール製軸 | |||
| 布圧縮バフ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 13:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0979ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819AX-3 75mm 軸付布バフ |
| EA819AX-4 100mm 軸付布バフ |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA819D-1 : 30x 15x65mm ポリシングペースト(緑/硬質金属用) |
| オプション | EA819D-2 : 30x 15x65mm ポリシングペースト(赤/金・銀用) |
| オプション | EA819D-3 : 30x 15x65mm ポリシングペースト(白/金属光沢用) |
ウェブカタログ画像
拡大
