品番 : EA819AX-6
品名 : 50mm 軸付布バフ(6角軸)
カタログ訂正
26/09/02 ●幅(高さ) 誤:15mm 正:20mm (No.57 1157)
仕様
| 直径 | 50mm | 高さ | 20mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 60mm | 軸径 | 1/4”(6.35mm) |
| 最大回転数 | 4800rpm | ||
| インパクトドライバー対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/30 18:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0982ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819AX-6 50mm 軸付布バフ(6角軸) |
| EA819AX-7 75mm 軸付布バフ(6角軸) |
| EA819AX-8 100mm 軸付布バフ(6角軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
