品番 : EA819AX-8
品名 : 100mm 軸付布バフ(6角軸)
仕様
| インパクトドライバー対応 | |||
| 六角軸 | 6.35 | 最大回転数 | 4,800rpm |
|---|---|---|---|
| 直径 | 100mm | 高さ | 15mm |
| 全長 | 60mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/12 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0982ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819AX-6 50mm 軸付布バフ(6角軸) |
| EA819AX-7 75mm 軸付布バフ(6角軸) |
| EA819AX-8 100mm 軸付布バフ(6角軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
