詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AX-7

品名 : 75mm 軸付布バフ(6角軸)

カタログ訂正

26/09/02 ●幅(高さ) 誤:15mm 正:20mm (No.57 1157)

仕様

直径 75mm 高さ 20mm
全長 60mm 軸径 1/4”(6.35mm)
最大回転数 4800rpm
インパクトドライバー対応
追加説明
カタログ価格

1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0982ページ
バリエーション一覧
EA819AX-6 50mm 軸付布バフ(6角軸)
EA819AX-7 75mm 軸付布バフ(6角軸)
EA819AX-8 100mm 軸付布バフ(6角軸)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top