詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BL-111

品名 : 40mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス)

溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に

仕様

軸径 1/4”(6.35mm) 毛丈 25mm
最大回転数 4500rpm 材質 ステンレス
ブラシサイズ 外径:40mm
線径:0.3mm
追加説明
カタログ価格

1,520 (税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 136

(2025/11/05 07:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1021ページ
バリエーション一覧
EA819BL-101 40mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール)
EA819BL-102 50mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール)
EA819BL-103 65mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール)
EA819BL-104 75mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール)
EA819BL-111 40mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス)
EA819BL-112 50mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス)
EA819BL-113 65mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス)
EA819BL-114 75mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス)
EA819BL-121 40mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/真鍮)
EA819BL-122 50mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/真鍮)
EA819BL-123 65mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/真鍮)
EA819BL-124 75mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/真鍮)
EA819BL-131 40mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ナイロン)
EA819BL-132 50mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ナイロン)
EA819BL-133 65mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ナイロン)
EA819BL-134 75mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ナイロン)
ウェブカタログ画像
※品番により、材質・サイズが異なります。
  • ※品番により、材質・サイズが異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top